Beli alat oksigen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AMTAST Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Oksigen Terlarut)Deskripsi:Alat Ukur Oksigen Terlarut AMTAST DO-607A adalah sebuah perangkat alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat oksigen yang terlarut dalam air. Alat ini juga memiliki sistem elektroda terdiri dari elektroda oksigen polarografi dan elektroda suhu. Apalagi dengan kompensasi suhu yang otomatis dan juga display LCD yang cukup untuk menampilkan hasil pengujian untuk pengguna.Alat ini merupakan standar peralatan dalam pengolahan limbah berbagai macam industri. Limbah air industri apapun harus melewati proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan sekitar kembali. Tidak hanya melalui proses filtrasi, namun juga pengembalian kandungan oksigen terlarut juga perlu untuk dilakukan. Injeksi oksigen ke dalam air limbah ini dibutuhkan oleh mikroorganisme baik yang membantu proses pengembalian fungsi air tersebut. Mikroorgansime-mikroorganisme tersebut membutuhkan minimal 0,1-0,3 mg/liter oksigen terlarut. Biasanya, pabrik pengolahan air limbah menggunakan alat ini untuk memonitoring proses tersebut.
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- Smart Sensor Oxygen MeterDeskripsi:Oxygen Meter Smart Sensor AS 8901 merupakan alatuntuk Mengukur kadar oksigen di udara, Dilengkapi dengan Alarm yang bisa disetting sesuai kebutuhan, Termasuk sertifikat kalibrasi pabrikan Smart Sensor.atribut:
- Gas Type: Oxygen
- Measuring Range: 0-30% VOL
- Resolution: 0.001
- Operating Voltage (V): 3.7
- Plug Type: EU 220V plug, US plug 110V (Optional)
- Battery Type: KXD-N3310
- Battery Working Time: 60 hours, 12 hours (with gas pump sampling, but without alarm)
- Dimensions (mm): 120.2x64.5x38.3
- Operating Current (mA) : 20
- Type Display: Segment type LCD
- FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan TanahDeskripsi:Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.atribut:
- Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
- Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
- Measuring Rate: 2 measurements/second
- Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
- Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
- Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
- Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
- Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
- Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
- Test Voltage: 3.7 kV
- Panda Scale Digital Kitchen ScaleDeskripsi:Auto shut OffOutside CalibrationAuto BacklightCounting FuncsionLow Batere IndicationLarge LCD ( 5gigits 20mm light)Large square weighting panatribut:
- Capacity (kg): 10
- Resolution (g): 1
- Platform Size (cm): 15.5x15.5
- Power Supply: Battery AA 2x
- Display: LCD (5 digits 20mm light)
- AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi)Deskripsi:Alat Pengukur Kadar Air Bijian Multifungsi AMTAST TK100 merupakan sebuah perangkat alat ukur kadar air bijian yang bekerja memakai hubungan antara kadar air dan daya tahan listrik, sehingga dapat secara efektif mengukur kadar air dengan cepat dan akurat. Alat ini juga dilengkapi tampilan digital dengan lampu latar, yang dapat memudahkan pengguna dalam pembacaan hasil pengukuran di tempat yang gelap atau kurang cahaya.Alat ukur kadar air bijian ini biasa digunakan untuk biji-bijian, bahan baku kimia, butiran plastik, bubuk sabun, tanah, obat tradisional Cina dan bahan serat lainnya. Alat ini tersedia probe yang luas sesuai dengan banyak pengujian kadar air. Selain itu alat ini juga mudah dioperasikan dan nyaman digunakan.atribut:
- Accuracy (%): ± 0.5 n
- Dimensions (mm): 460x75x35
- Display: 4 LCD digital
- Humidity (%RH): 5 to 90
- Measurement Range (%): 0-80
- Operation: Metode Resistansi Listrik, Kompensasi Suhu Otomatis
- Power Supply: Baterai 4x 1.5V AAA (UM-4)
- Resolution: 0.1
- Temperature (°C): 0-60
- SuperKifa Scouring PowderDeskripsi:Superkifa Bubuk Pembersih (Scouring Powder) merupakan bubuk pembersih aktif yang mengandung formula antibakteri, bahan yang teruji ramah lingkungan mampu membasmi kuman di permukaan dapur hingga lebih bersih dan mengkilap.Fungsi utama Superkifa Bubuk Pembersih ini adalah menghilangkan noda atau kerak membandel yang ada di panci, kompor, meja dapur, dinding porselen, lantai dapur hingga bak cuci piring.atribut:
- Product Form: Powder
- B29 Cleaning Powder (Bubuk Pembersih)atribut:
- Size (g): 600
- Form: Powder
- Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Deskripsi:Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.atribut:
- Resolution (%): 0.5
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Range (%RH): 20 - 90
- Humidity Response Speed: <1s
- Measuring Error: -0.01
- Display: LCD
- Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
- Autonics Temperature Controllers Standard Type TK SeriesDeskripsi:The TK series high performance PID temperature controllers feature high-speed sampling cycle rate of 50 ms with ±0.3% display-accuracy. The controllers offer high precision temperature control with features such as simultaneous heating and cooling control and automatic/manual control options. The all-purpose temperature controllers are available in various sizes and input/output options, for stable and precise temperature control of any required application.
- ALDO Alat Ukur Kadar Air Biji-Bijianatribut:
- Measuring Range (%): 5 to 30 moisture
- Resolution (°C): 0.5
- Accuracy (RH): ±1
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Accuracy (°C): 2.5
- Operating Environment (°C): 0 to 40
- Power Supply: AAA Battery 1.5V (3x)
- BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)atribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- Benetech Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:Benetech GM630 merupakan alat ukur kadar air pada kayu dengan teknologi induksi, tanpa perlu menusuk kayu. Humidometer induksi yang dapat mengukur kadar air dengan cara meletakkannya pada permukaan kayu secara rapat tanpa merusak permukaan kayu.Cara pakai alat cukup ditempelkan diatas kayu yg akan diukur. Bisa mengukur sampai kedalaman 5 centimeter ( 50 milimeter). Anda dapat memilih roda gigi yang berbeda (total 8) untuk mengukur berdasarkan kepadatan kayu. Rentang pengukuran cocok untuk kebanyakan jenis kayu.atribut:
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Measuring Range (%RH): 20 to 95
- Fork (mm): 147
- Moisture: Spc1:5 to 40%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc2:6 to 50%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc3:7.5 to 60%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%, Spc4:9 to 70%, Max Error : ± 1%+0.5, Resolution : 0.5%
- Operating Environment (°C): Temperature:0 to 40, Humidity:20%RH~95%RH
- Size (mm): 144x55x29.4(meter only), 278x36x36(meter with fork)
- CONSTANT Water Quality Testeratribut:
- Accuracy (pH): ±0.01
Daftar Harga alat oksigen Terbaru October 2026
| AMTAST Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Oksigen Terlarut) | Rp10.999.900 |
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| Smart Sensor Oxygen Meter | Rp4.099.900 |
| ALDO Alat Ukur Kadar Air Kayu | Rp789.900 |
| FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah | Rp59.999.900 |
| Sentec Soil Analyzer (Alat Uji Kandungan Tanah) | Rp6.899.900 |
| AMTAST Portable Dissolved Oxygen Meter | Rp7.999.900 |
| SOJIKYO Digital Kitchen Scale | Rp42.900 |
| Panda Scale Digital Kitchen Scale | Rp159.900 |
| AMTAST Multifunctional Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Multifungsi) | Rp8.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q4P111279940-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)



/hfP117268627-1.jpg)



/a2P111280362-1.jpg)

/90P105182324-2.jpg)
/gdP107509589-2.jpg)


/P102078471-1.jpg)
/jhP107509701-1.jpg)
/ouP108228894-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)